材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
材質アルミ
取付け方法ポール取付
取付方式ポール取付
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
厚さ(mm)1
区分道路
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5
取付穴本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法金具止め
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。
表示内容指定方向外禁止
取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ
材質スチール
質量(kg)1.5
縦(mm)600
横(mm)600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)680×400×0.8
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質スチール
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質鉄板
質量(kg)1.2
取付穴上1、下1
寸法(縦×横)(mm)680×400
取付け方法ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)0.8
取付穴径(Φmm)10
厚さ(mm)1
材質スチール
寸法(mm)600Φ
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
関連キーワード