色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
質量(g)60
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
視認性に優れたデザインです。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途工場現場内外の車両交通標識。
取付け方法穴上1、下1、10mm
材質スチール(普通山)
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
縦(mm)680
横(mm)400
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗
材質テトロン
寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
文字内容ありがとうございます 横断中
寸法(mm)340×370
トラスコ品番743-2992
材質旗・棒/ポリエチレン
棒長(mm)700
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
寸法(cm)40×100×2.5
アズワン品番64-6569-49
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色イエロー
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
寸法(mm)390×300
質量(g)26
包装形態包装なし
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番105-8561
材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)10
タイプフラッグ部マグネット式、片面表示、屋内用
表示内容一時停止
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
交差点は特に危険!子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗!
色イエロー
セット内容本体×1
材質ポリエステル、木
寸法(mm)410×300
質量(g)28
包装形態包装なし
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。
表示内容止まれ STOP 一時停止厳守
取付け方法平リブタイプ
材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
トラスコ品番125-6622
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
縦(mm)680
横(mm)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質テトロンポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)1500×450
質量(g)57
取付方式旗(ポール取付)
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応
仕様ストップ機構付き
セット内容上下×各1枚
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
質量(kg)2.3
表面処理メラミン焼付塗装仕上げ
寸法D2(mm)32
取付け方法サラねじ
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
位置一時停止/85°150°
関連キーワード