はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-07
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容一時停止
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)
用途事業所構内の交通標識として。
表示内容止まれ STOP 一時停止厳守
取付け方法平リブタイプ
材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
トラスコ品番125-6622
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
縦(mm)680
横(mm)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
用途立体的なイラストを用いたストップマークです。
表示内容とまれ みぎをみて ひだりをみて
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)
寸法(横×縦)(mm)370×300
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。
取付け方法粘着シール
寸法(縦×横)(mm)300×306
質量(g)250
仕様貼付タイプ(粘着剤加工)
材質人造砥粒(酸化アルミニウム)
基材布
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別RFS-08
材質軟質アルミ材
取付ステッカー
縦(mm)300
横(mm)400
表示内容とまれ
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識標識として。
トラスコ品番129-4155
材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
取付平リブタイプ
縦(mm)680
横(mm)400
表示内容止まれ STOP 当社にご用の方は守衛・受付に連絡のうえ入場してください。
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式
材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
工場・事務所・物流倉庫に適しています。構内用道路標識です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。構内の交通標識として。
トラスコ品番129-4150
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.4
取付平リブタイプ
縦(mm)800三角
表示内容止まれ STOP
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
仕様高輝度反射シート
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:841×677
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3
発光色赤色
LED使用数(個)12
関連キーワード