カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • ドリルネジ(切り刃付)(8)
    • その他小ねじ(4)
    • 皿タッピンねじ(5)
    • コンクリートピン(2)
    • その他タッピングネジ(7)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
長さ(mm)
取付穴形状
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4
ねじ穴寸法
No.2
ブランド
大阪魂・アックスブレーン・若井産業・マーベル・八幡ねじ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ライト精機・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「一発ビス」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角スタッド一発ビス 若井産業角スタッド一発ビス若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(400本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。ねじの呼びM3.8呼び径3.8ねじ部長さ(mm)45ねじ頭径(mm)7材質鉄/三価ユニクロ表面処理三価ユニクロ
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(106本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂一番ビス(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ(mm)0.4表面処理茶ブロンズねじの呼びM2
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(95個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレスねじの呼びM2
コンクリートビス マーベルコンクリートビスマーベル(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(800個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4材質表面処理ニッケル
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
一番ビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂一番ビス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(800個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4材質表面処理クロメート
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
1,698税込1,868
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(148本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
下地一発 ダンドリビス下地一発ダンドリビス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地にコンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(70本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ツーバイフォー定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(113本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
ボードアンカー専用ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー専用ツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!レバーで一発解除ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155質量(g)385
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)アックスブレーン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(96本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ツーバイフォー角度定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー角度定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)
529税込582
1個
当日出荷
ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。材質(本体)ポリカーボネート角度(°)線引き可能:0~90
スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組ライト精機
1,160税込1,276
1セット(3本)
3日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。ビス道を一発で通せる160mmサイズ。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)160質量(g)120有効長(mm)100SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)4.3入数3本
ユニクロ ウエハーラミネートスクリュー 大阪魂ユニクロ ウエハーラミネートスクリュー大阪魂
667税込734
1袋(33個)ほか
翌々日出荷
ウエハーラミネートスクリュー 主にALCにランナーを留める際に使用するビスです。 先端2条のため、ランナーに下穴をあけることなく、 大きな頭径と共に一発でしっかりと留まります。 ※インパクトドライバーをご使用の際トルクのかけ過ぎにご注意ください。
寸法d(mm)10.5
GB SUS ウッドデッキヨウビス 大阪魂GB SUS ウッドデッキヨウビス大阪魂
4,212税込4,633
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
木材の割れやケバ立ちを防ぎ、美しい仕上がりに!一味違うウッドデッキビス 「ウッドデッキ用ビス」は下地が木根太の場合には、下穴不要で一発施工 できるだけでなく、木割れやケバ立ちを防ぎ、美しくできる高機能ビスです。 機能的にも、意匠的にも、ウッドデッキ材を取り付ける際に適した形状となっております。 【特長】 独特の頭部形状がケバを包み込み、施工後の美観を引き立てる ウッドデッキ材の施工に必要になりがちな下穴が不要 特殊刃先で木割れが起こりにくい 硬質ウッドデッキ材にも対応可能 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。
寸法d(mm)10.3寸法S(mm)6
軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業軽天一発ビス ラッパ カラー白若井産業
2,798税込3,078
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
セルフWG一発ビス 若井産業セルフWG一発ビス若井産業
3,298税込3,628
1箱(300本)
6日以内出荷
用途薄鋼板+ALC材質全長(mm)39表面処理ユニクロねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)10.5
プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN425) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN425)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(91本)
翌々日出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-0081セット内容四角ビット質量(g)280頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)4
軽天一発ビス ラッパ 若井産業軽天一発ビス ラッパ若井産業
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
角スタッド一発ビス バリューパック 若井産業角スタッド一発ビス バリューパック若井産業
2,954税込3,249
1箱(80本×5パック)
4日以内出荷
〇角スタッド同士の溶接不要!〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド幅20mm・幅25mmの角スタッド材の締結等に材質全長(mm)51ねじ長さ(mm)45ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7仕上ユニクロねじ(mm)45
角スタッド一発ビス バリューパック 若井産業角スタッド一発ビス バリューパック若井産業
2,954税込3,249
1箱(70本×5パック)
4日以内出荷
〇角スタッド同士の溶接不要!〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッドおもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、木スタッド材への締結に材質全長(mm)58ねじ長さ(mm)45ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7仕上ユニクロねじ(mm)45
軽天一発ビス ラッパ特殊色 若井産業軽天一発ビス ラッパ特殊色若井産業
5,498税込6,048
1箱(1000本)
6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
三価 軽天一発ビス 若井産業三価 軽天一発ビス若井産業
159税込175
1個
翌日出荷
角スタッド一発ビス バリューパック 若井産業角スタッド一発ビス バリューパック若井産業
2,954税込3,249
1箱(60本×5パック)
4日以内出荷
〇角スタッド同士の溶接不要!〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッドおもに幅45mmの角スタッド材や、木スタッド材同士の締結に材質全長(mm)65ねじ長さ(mm)45ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)7仕上ユニクロねじ(mm)45