ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。
つるの長さを調整できます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
静電防止仕様です。
仕様ANSI規格品(Z87.1)
形状一眼型
質量(g)30
機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止
レンズ厚さ(mm)2.2
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲
形状一眼型
レンズ色クリア
トラスコ品番114-5190
質量(g)46
コーティングsapphire
テンプル色ブルー/ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)31
レンズ厚さ(mm)1.85
関連キーワード