22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート 使用条件回転・打撃
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 内容CUD-3030D+CUD-3030U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。 トラスコ品番835-6908 質量(g)218 2018年トラスコ掲載ページ2 0499
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼 全長(mm)200 ドリル径(Φmm)12.5 トラスコ品番102-6632 質量(g)234 適合アンカーUC-3040、UCS-3040
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質合金鋼
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工 使用条件回転・打撃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。 適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040 トラスコ品番817-9576 適合機種軽量ハンマードリル 材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール 有効長(mm)45 シャンクSDS-plus軸 適合サイズ3040 刃径(mm)12.5 適合アンカーCT/GT/SCT
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応 内容CUD-H3030D+CUD-H3030U ドリル径(Φmm)12 深さ(mm)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

これ1本で穿孔と打込みができます。 ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。 ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。 シーティーアンカーGTタイプ専用。 コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。 適合GT/SGT/GT-D トラスコ品番817-9577 適合機種軽量ハンマードリル 材質ドリル:超硬チップ/ホルダー:スチール 有効長(mm)35 シャンクSDS-plus軸 適合サイズ3030 刃径(mm)12.5
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm)259 スライド寸法(mm)33 トラスコ品番557-7292 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応 内容CUD-H3040D+CUD-H3040U ドリル径(Φmm)12 深さ(mm)40
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。 材質特殊工具鋼 6.35mm六角
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C-221 パーフェクトフォーム スターティングセット SOFT99 動画あり
コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
用途自動車外装洗浄用 成分シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料 材質ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム 内容モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個 液性シャンプー:中性 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S 内容CUD-3040D+CUD-3040U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)40
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

嫌なニオイがピタッと止まるスゴ~イ消臭剤! ニオイが消えて、漂白されて、排水パイプまで綺麗になって、一石三鳥 わずか1gで完全無臭! 無臭効果は12時間以上! かき混ぜる手間いらず! 容器内側の黄ばみが真っ白に! 自動計量容器を採用! 長く使えるから節約上手! こんな時に1.トイレのニオイが気になる時に(トイレ・ポータブル・仮設トイレ)2.廃棄する時間が無い時に3.便器を綺麗にしたい時に
1ケース(20個)
75,980 税込83,578
6日以内出荷

嫌なニオイがピタッと止まるスゴ~イ消臭剤! ニオイが消えて、漂白されて、排水パイプまで綺麗になって、一石三鳥 わずか1gで完全無臭! 無臭効果は12時間以上! かき混ぜる手間いらず! 容器内側の黄ばみが真っ白に! 自動計量容器を採用! 長く使えるから節約上手! こんな時に1.トイレのニオイが気になる時に(トイレ・ポータブル・仮設トイレ)2.廃棄する時間が無い時に3.便器を綺麗にしたい時に
1ケース(20個)
43,980 税込48,378
6日以内出荷