撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
ポールの伸び限界値を赤いラインで示すとともに、ポールが抜けにくい機構を採用。ポールの空転もおこりません。脱着が容易だけでなく、しっかり装着できるため、洗浄作業中の抜けリスクを軽減。下部のゴムキャップにスペースを設けることで、給水時に起こるホースの折れを防止。ロックが目視でわかるレバー式。作業現場で起こるポールのロック忘れによる事故を防ぐ。ポールの中に給水ホースを通せる配管機構を採用し、現場でのスムーズな洗浄作業が可能。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時)
付属品洗浄ブラシ(幅300mm×奥行70mm、質量500g)、給水ホース(長さ9.5m、ホース内径5mm、質量420g)
質量(g)1880
段数6段
全高(mm)7500
パイプ径(Φmm)42
縮長(mm)1520
最大積載荷重(g)300
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。しなり軽減と軽量さのバランスを兼ね備えた特別なカーボンパイプを採用。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。昇降車が搬入できない場所に最適。
仕様たわみ量(mm):550(最大搭載荷重時)
付属品雲台アタッチメント(1/4UNC)、SBH-100SR雲台、収納ケース
質量(g)1880
段数6段
全高(mm)7500
パイプ径(Φmm)42
縮長(mm)1520
最大積載荷重(g)300
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
用途定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。
付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋
材質ロッド:上6段 GFRPパイプ/下2段 アルミパイプ
質量(kg)約3.5
寸法(m)最大長:約10(GFRPパイプのみの場合:約7.5)
使用条件【カメラ装着】ロッド先端部:自由雲台・取り付けネジ規格:1/4-20UNC・質量:300g以下のカメラ、【モニター装着】約120~190mm以内のスマートフォンまたはタブレット
縮長(mm)約1850(上6段と下2段を分割した場合:約1550)
耐荷重(g)300
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード