32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。一般生菌数測定用
保管環境冷蔵 培養表面積(cm2)25 有効期限製造後12ヶ月
1箱(10袋×3枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファEasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋入 AC
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
培養時間48時間±2時間 温度(℃)【培養】35±1 アズワン品番4-5420-01
1箱(4袋×25枚)
9,498 税込10,448
当日出荷

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。一般生菌数測定用(不活化剤含有)
保管環境冷蔵 培養表面積(cm2)25 有効期限製造後12ヶ月
1箱(10袋×3枚)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地 保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100包)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アンプル培地
2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
保管環境冷蔵
1箱(50枚)
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
仕様●検査対象:一般生菌●培養条件:35℃24時間 入数(枚)25×4袋 保管環境冷蔵 培地名Rapid Aerobic Count
1組(100枚)
18,580 税込20,438
翌日出荷

ペトリフィルム培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム培地(冷蔵)
種類フィルム培地 保管環境冷蔵
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関東化学分包培地
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類粉末培地 保管環境10~30℃保存
1箱(50袋)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。
温度(℃)【培養】35±1 培養時間48時間±2時間 アズワン品番4-5420-51
1ケース(40袋×25枚)
74,980 税込82,478
当日出荷

一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地 保存環境常温(15~25℃) 面積(cm2)10(培地面積)
1箱(48枚)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。 混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。 重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。 発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。
規格AOACPTM認証取得 保存温度範囲(℃)2~8(冷蔵)
1袋(100枚)
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。一般生菌数測定用(不活化剤含有)
質量(g)3950 培養表面積(cm2)25 アズワン品番63-5753-82 保管環境冷蔵 有効期限製造後6ヶ月
1箱(8袋×15枚)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。 標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。 測定は出現した全てのコロニーを計測します。
用途一般生菌数迅速測定用 滅菌γ線滅菌済(一括包装) 培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能) 保存方法1~30℃(常温) 有効期限製造より18ヶ月
1箱(10袋×4枚)ほか
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hygiena(ハイジーナ)MicroSnap 一般細菌用試薬
MicroSnap Totalは7時間(勤務シフト8時間内)で結果を得ることができます。誰でも簡単に一般生菌数の検査を行うことができます。Step1の試薬では、サンプリングと前培養を行います。独自の成長培地を含む試薬は、培養中に制菌の増殖と干渉成分の不活化を同時に行います。また、このキットはピペットの役割も果たす形状により、操作が簡単になっています。Step2の試薬はStep1で培養した生菌と反応し、生物発光法を用いて一般生菌数を数値化します。
適合(ルミノメータ)EnSURE 保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵 使用期限製造日より1年
1セット(100本)
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊那食品工業組織培養用寒天
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下 形状粉末状 種類寒天培地 内容量(g)500 pH7±1 水分(%)(乾燥減量)22%以下 強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル 灰分4%以下
1個(500g)
9,598 税込10,558
9日以内出荷

伊那食品工業寒天
仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下 形状粉末状 pH7±1
1本(1本)
9,998 税込10,998
翌日出荷

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
仕様●カテキン中和剤入り一般生菌数測定用●γ線滅菌済(一括包装)●保存方法:1~30℃(常温)●有効期限:製造より18ヶ月●「食品衛生検査指針 微生物編2018」収載製品 アズワン品番2-9024-12
1箱(60袋×4枚)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1セット(1000枚)
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニ太くん Acplusは 短時間(※迅速モード)で微生物を手軽に検出できるシート状培地です。 試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 酸化還元反応により発色しますので、 食品残渣の影響がほとんどありません。 一般的な培地に比べて長期間保存が可能で、かさばりません。
保管温度(℃)2~15(要冷蔵) 培養温度・時間35±2℃/24±2時間(迅速モード)、48±3時間(通常モード) 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクス普通寒天培地 顆粒 300g入
。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-62
1個(300g)
5,598 税込6,158
当日出荷