5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格 材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地 種類連成計 使用温度範囲(℃)-5~40 呼び寸法(mm)Φ75 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 ケース色 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 寸法f(mm)18 材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)-0.1
1個
5,298 税込5,828
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 最小目盛(MPa)-0.1
1個
6,590 税込7,249
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)