13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 仕様JIS規格 材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地 種類連成計 使用温度範囲(℃)-5~40 呼び寸法(mm)Φ75 呼びAT 寸法D(Φmm)80.5 ケース色 寸法h(mm)70 測定流体気体、液体 寸法f(mm)18 材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)BS(一般用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
9,590 税込10,549
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲(MPa)-0.1~1 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続部のサイズG3/8B (PF) 種類連成計 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B(PF) 測定流体空圧、油圧、その他 メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS 特性耐食
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅 接続形状T
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)-0.1
1個
5,298 税込5,828
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
精度±1.6%F.S 測定流体蒸気用 材質(接続部)黄銅 特性一般
1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)