煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456
質量(g)約255
種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク)
使用時間(分)5
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
煙や一酸化炭素から呼吸を保護。
煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用
トラスコ品番816-7455
質量(g)500
使用時間(分)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号
質量(g)250以下
有効期限(年)5(製造年月から)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号
質量(g)176以下
有効期限(年)5(製造年月から)
アズワン品番64-6744-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用
種類隔離式
ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用
破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-62
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途アンモニア用
種類隔離式
ガスの種類アンモニア用
破過時間約40分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-63
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途シアン化水素用
種類隔離式
ガスの種類シアン化水素用
破過時間約50分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
用途有機ガス用
種類隔離式
ガスの種類有機ガス用
破過時間約100分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-61
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途リン化水素用
種類隔離式
ガスの種類リン化水素用
破過時間約50分
ガス濃度(%)2.0以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
6061用カートリッジ。トンネル、ずい道、炉前作業、CO2溶接等で発生する極低濃度の一酸化炭素(50ppm未満)を除去します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。
仕様型式検定合格番号 第TP25号
トラスコ品番773-7947
材質接顔体:シリコーンゴム
サイズM
区分大風量形/PL1/B級
質量(g)805
タイプ半面形面体
適合フィルター20354
2018年トラスコ掲載ページ6 0185
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番759-7380
材質接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)1.4
2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
火災時に役立つアイテムを詰め合わせました。綿100%素材に防炎加工を施した上着。煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護できる簡易防煙マスク。耐切創に優れた軍手タイプの手袋。頭部を守るプロテクターを搭載し、軽量で簡易的なヘルメットのように使用できるバンプキャップ。この4点を緊急避難用品として1つのバッグにまとめました。
用途火災、地震、火山噴火などの天災時や緊急時の避難用に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッグ:520×350×160
容量(L)バッグ:29
着丈(cm)上着:83
袖丈(cm)上着:52
肩幅(cm)上着:63
1セット
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。
吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。
溶接面と併用可能です。
用途湿潤作業
トラスコ品番773-7858
質量(g)12
アズワン品番64-8898-92
適合フィルターG2F
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
火災時に役立つアイテムを詰め合わせました。難燃ポリマーをコットン繊維1本1本に練り込むことにより、綿の風合いに高い防炎性を持続させ、火花に強い上着。煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護できる簡易防煙マスク。耐切創に優れた軍手タイプの手袋。頭部を守るプロテクターを搭載し、軽量で簡易的なヘルメットのように使用できるバンプキャップ。この4点を緊急避難用品として1つのバッグにまとめました。
用途火災、地震、火山噴火などの天災時や緊急時の避難用に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッグ:520×350×160
容量(L)バッグ:29
ISO規格【上着ISO(欧州国際規格)】EN ISO 11611(溶接及び関連工程作業)、EN ISO 11612(耐熱・耐炎防護服規格)
規格【NFPA(全米防火協会規格)】NFPA2112規格、NFPA70E規格
着丈(cm)上着:83
袖丈(cm)上着:52
肩幅(cm)上着:63
1セット
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
携帯や保管が容易な収納ケース入り。
コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。
トラスコ品番854-7271
アズワン品番65-1836-75
1個
¥139,800
税込¥153,780
84日以内出荷
関連キーワード