15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO) 測定範囲(vol%)(酸素)0~25 測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300 質量(g)75 電源単4乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
1個ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm)0~10000 仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番810-9777 質量(g)330 電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150 分解能1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
57,980 税込63,778
27日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 一酸化炭素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)CO/0~300 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷

一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm)76×70×30 質量(g)100 表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~ 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、音アラーム、省電力モード 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500 稼働時間(時間)最大120時間 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

XC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きのポケットサイズの一酸化炭素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 警報設定値50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

新コスモス電機定置型ガス警報器
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3 周波数(Hz)50/60±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く) 外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷) 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 検知方式拡散式
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm)98×90×40 質量(g)192 電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード 対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素 設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm 充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間) 入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000 稼働時間(時間)最大80 検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

XOC-353ⅡBT 装着型ガス検知器(Bluetooth) 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信機能付きの一酸化炭素・酸素濃度計です。警報時、管理者にメールで通知します。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm(調整可))と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 暑さ指数WBGT値(参考値)を色でお知らせします。
用途製鉄所、炉、ボイラ周り等での作業時に 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池 1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(サービスレンジ25.1~50.0vol%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービスレンジ301~2000ppm) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス一酸化炭素(CO)、酸素(O2) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧レベル(dB)95以上/10cm(調節可) 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値酸素:19.5vol%および18.0vol%、一酸化炭素:50ppmおよび150ppm(積算150ppm・h)
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷

testo(テストー)アラーム付CO計
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~100 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 インターフェイスIR/IRDAインターフェイス 動作湿度(%RH)0~95 バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
1台
93,980 税込103,378
30日以内出荷

testo(テストー)アラーム付CO計
testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池 校正CO/100ppm 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~100 動作温度(℃)0~+40 保管温度(℃)-20~+60 インターフェイスIR/IRDAインターフェイス 動作湿度(%RH)0~95 バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
1セット
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトメックスPTH-9Dは安定感のあるスクエアデザインの一酸化炭素チェッカーです。画面は一酸化炭素・温度・湿度の測定値とステータスバーのみのシンプルな構成なので、現在の空気環境を一目で読み取ることができます。また、しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載。一酸化炭素レベルが設定した値を超えると音アラームで警告を発します。一酸化炭素・温度・湿度を測定。一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-9Dは一酸化炭素濃度を数値で表示することで、見えない危険をお知らせします。カスタムアラート機能。PTH-9Dは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。1ppm単位で設定可能。安心の長時間稼働。5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードを備え、最長240時間の連続稼働が可能です。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1 寸法(mm)98×90×40 電源USBType-C、DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W) 温度測定範囲(℃)0~50(±1.5) 機能バックライト、音アラーム、省電力モード バッテリー内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh) 対象ガス一酸化炭素 設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm 充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間) 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】0~500 稼働時間(時間)最大240 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
10,980 税込12,078
当日出荷