3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF-S651 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)30 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。) 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6 カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定自動 RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

LF-S621 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)25.5 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定手動(ゲージ式) RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

LF-S641 紙折機 LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)紙折機
エコ商品
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。 仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚 質量(kg)27.5 種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り 方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙 消費電力(W)(50/60Hz)50 紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙 検知方式紙詰まり検知:自動停止 カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付) 用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可) 折り位置設定手動(ゲージ式) RoHS指令(10物質対応)対応 処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 混合機