枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応。
材質スチール
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ
寸法D2(mm)32
ねじ穴数10
グリーン購入法適合
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限にパフォーマンスを発揮するために、効率よく収納スペースを確保できます。運用方法とセキュリティレベルに合わして4タイプの施錠方法が選べます。好きな数字を1~11桁で設定して開錠できろプッシュ錠タイプです。ドアを閉めるとロックが掛かるオートロック方式になっているため鍵のかけ忘れを防止します。
用途フリーアドレスなどのワークスタイルに。
材質本体:スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵プッシュ錠タイプ
グリーン購入法適合
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×340
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
適合金具LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
タイプカウンター
グリーン購入法適合
洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ
サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
タイプカウンター
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ
洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA(Pトラップ)
狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ
洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け
グリーン購入法適合
適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)
関連キーワード