こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)102
口深(mm)27
材質(本体)鋳物
主な用途固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。
全長(mm)152
質量(kg)1.1
アンビル面(mm)45×75
口開き(mm)40
口深(mm)27
取付厚(mm)42
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6047
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)240
質量(kg)5.8
全幅(mm)90
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)10~216
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口開き(mm)216
口深(mm)4・10・27
アズワン品番64-8540-31
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全幅(mm)90
全高(mm)65
最大締付力(kN)22(推奨)
口幅(mm)88
口深(mm)4・10・27
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類リードバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード