質量(kg)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)(最大)7
金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。
※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。
追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本
寸法B(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法F(mm)30
寸法G(mm)5
寸法H(mm)14
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法K(mm)27
寸法L(mm)25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ研磨
質量(kg)15.3
締付トルク(N・m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)80
1個
¥669,800
税込¥736,780
10日以内出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズ
セット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/浸炭焼入れ研磨
質量(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)
材質SCM440相当
質量(kg)0.32
表面処理黒染め
熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
質量(kg)16
最大開口(mm)152
爪幅(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。
工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼
寸法(mm)【公称】100
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)790
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。
可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。
強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。
口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ
寸法(mm)【公称】100
質量(g)195
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。
ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。
材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36
寸法A(mm)100
寸法F(mm)29
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法I(mm)28
寸法G(mm)27.5
入数2個1組
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイス5AU75(P, GB)NE75
新しい機構で能率倍増。
片手でラクラク操作が可能です。
特殊口金が取付けてあり丸棒、薄物等挟むのに便利です。
ボール盤にお使い下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)3.5
関連キーワード
1
2
3
次へ