簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利!
バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です
締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。
口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS329J1
材質(ねじ部)SUS304
皿振り角度(°)20
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)10.4×21.4
最大締付力(kN)6.5
皿径(Φmm)32
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)20
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付
材質アルミ製
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)175
質量(kg)1.8
主な用途木工作業
口幅(mm)100
口開き(mm)75
口深(mm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。
最大口開き(mm)100
適合パイプ外径(Φmm)0-100
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。
質量(g)4100
主な用途金工作業、補修作業
アンビル面(mm)25×40
口幅(mm)100
口の開き(mm)75
口深(mm)45
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に
主な用途切断・研磨作業
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に
材質特殊鋼
寸法A(mm)15.6
フトコロの深さ(mm)99
寸法B(mm)7.5
首振角度(°)20
最大締付力(kN)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
皿径(Φmm)25
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立
首振角度(°)20
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。
バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。
トラスコ品番206-6037
セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ
全長(mm)270
材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2
質量(kg)6.8
全幅(mm)75
全高(mm)65
最大締付力(kN)16
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)30
アズワン品番64-8539-96
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS304
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します
口幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。
全長(mm)250
質量(g)617
口幅(mm)100
最大口開(mm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途接着作業・材料固定などに。
種類シャコ万力
セット内容保護キャップ付
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプC型クランプ
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプ板C型クランプ
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。
主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
可動部式くわえ口!
角度のある物をしっかり固定。
ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。
L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
関連キーワード