5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体)アルミニウム合金 口幅(mm)70 主な用途木工作業 口深(mm)35 質量(g)1.28 最大口開き(mm)70 全長(mm)155 仕様360度回転 固定方法バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)225 質量(kg)3.3 主な用途木工作業 口幅(mm)150 口開き(mm)120 口深(mm)75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。 材質アルミダイキャスト、スチール 全長(mm)104 質量(g)160 主な用途木工作業・金属加工作業 口幅(mm)約40 口深(mm)約16 アズワン品番64-8881-46 取付厚(mm)最大約18
1個
889 税込978
当日出荷

71300300 カービングベンチ(木彫作業台) 道刃物工業 動画あり
【1台3役】カービングベンチ【木彫作業台】 カービングベンチはただの作業台ではなく、木彫作業に特化した機能を搭載! 【版画よりも木彫に向けた専用作業台として!】 まず版画作業台と大きく違うのは当て板の高さ。 木彫作業の使い勝手を考え35mmの高さにいたしました。 また、既存の作業台は木版画用でA4縦サイズでしたが、こちらは木彫小物に向けた。 盤面サイズ縦横200mmの正方形。 カトラリー制作や動物彫刻などにピッタリのサイズです! 【当て板が固定用クランプに!】 当て板のねじを緩めれば固定用クランプとして機能いたします。 手で押さえにくかったスプーンなどを固定すれば、一層彫りやすくなります。 すべり止めマット併用で手前に引いて彫る方法も一気にやりやすくなります。 また、付属のコルク板を使用することで彫刻刀の刃先も傷めにくくなります。 【シャープニングクロス使用で彫刻刀刃先をリフレッシュ!】 付属のピンク色の布は研磨効果のあるシャープニングクロス。 固定クランプに設置し、切れ味の落ちた彫刻刀を磨くとある程度のダメージを受けた刃先なら切れ味をリフレッシュすることが出来ます!
用途木彫、木のカトラリー 付属品滑り止めマット、コルク板(150×150×10mm)、シャープニングクロス(研ぎ布) 材質MDF 高さ(mm)35(当て板) 主な用途木彫 有効寸法(mm)200×200(平面部)
1台
3,998 税込4,398
欠品中