181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 フレーム(mm)10.4×21.4 最大締付力(kN)6.5 皿径(Φmm)32 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 皿振り角度(°)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)105 口幅(mm)106 口深(mm)80 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)18.5 トラスコ品番445-3492
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質ダクタイル鋳鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台に取り付ける自作キットです。 大型ですのでパワフルなバイスです。
質量(kg)10 穴径(Φmm)26(バー) 最大幅(mm)270 長さ(mm)最大560 最大挟み幅(mm)約300(加工材にもよります)
1台
21,980 税込24,178
11日以内出荷

最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)119 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 寸法F(mm)29.4 寸法D(Φmm)38 寸法E(mm)15 最大締付力(kN)14.5 フレーム(mm)15×29.4 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)38
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。 主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)174 皿径(Φmm)45 最大締付力(kN)21.5 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)20×39.4 皿振り角度(°)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類バークランプ 材質(本体)アルミダイキャスト 材質アルミダイキャスト 締付け能力(kg)350 幅(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立 首振角度(°)20
1丁ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 トラスコ品番125-8987 全長(mm)1140 質量(kg)8.6 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)174 最大締付力(kN)21.5 フレーム(mm)20×39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)45
1丁
32,980 税込36,278
翌日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイスの種類 マルチアングルバイス。ジョー開口 70mm。取付け クランプ。Stanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。 よくある質問: このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。 マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ハタヤリミテッド中型バイス
仕様転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス 適合機種MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型 質量(g)0.45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

TGK(東京硝子器械)パナバイス 350型
376型自動中心開広口ヘッドは、大型の重いものから小型で繊細なものまでを安全に保持します。
質量(kg)2.3 高さ(mm)200 適合パイプ径(Φmm)228
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷


ハンドルを回して高さ調節ができるハンドル昇降式の大型ディスプレイスタンドです。左右どちらでも取付可能なハンドルは工具を必要とせず抜き差しが可能です。また、不要時は背面に保管することができます。パソコンやその他デバイスを置く事ができる幅広の棚板を1枚標準装備しています。
仕様●ディスプレイセンター位置(mm ):1220~1570●ディスプレイ取付ネジピッチ(mm ):縦:200~600、横:400/600/800/1000●対応ディスプレイサイズ(インチ):55~86●棚板取付高さ調節(mm ):620●積載質量(kg):~80 材質アルミ、スチール 寸法(mm)幅1263×奥行790×高さ1535~1885 質量(kg)ハンドル込み37 塗装サテンブラック粉体塗装
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740 奥行(mm)1200 材質(天板)ダップ化粧 均等耐荷重(kg)1500 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン(GN)
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。 。抵抗感のない軽い滑り出し、移動中のなめらかな動きを引き出すラミネートサーフェスを採用しています。布製のような摩擦を感じることなく操作できます。 。ソールにはナチュラルラバーを採用。ラミネートにヨレを生じさせず、軽い滑り出しをサポートするちょうどいい硬さを実現しています。 。裏面にはオリジナルパターンを刻印。プレイ中に激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。 。汚れに強く、飲み物をこぼした際などもサッと拭いて簡単にお手入れできます。 仕様表面特性:スピード 材質表面:ポリウレタン(チタニア粉末コート)、裏面:ナチュラルラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。敵を照準の中にいち早く捉える。素早く正確に照準を合わせるフリックエイムで最大限に性能を発揮するコントロールタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。敵を照準の中にいち早く捉える。素早く正確に照準を合わせるフリックエイムで最大限に性能を発揮するコントロールタイプです。 。繊細な織りによりなめらかで軽いノイズの少ない摩擦を実現するマイクロファイバーファブリックを採用しています。 。ソールにはソフトラバーを採用。抵抗感のないなめらかな滑り心地ながら適度に沈み込むことでトラッキングが安定し、優れたコントロール性能を発揮します。 。裏面はデスクにピタッと吸い付く驚異のグリップ力で、激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。側面のステッチを固く縫い上げ、サーフェス面より低くすることで乗り上げを防止。激しいプレイを繰り返してもほつれが出にくいよう仕上げました。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。 仕様表面特性:コントロール 材質表面:ポリエステル、裏面:ポリウレタン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。 。滑り・止めのバランスが良く、適度な接地面積を実現するトリコット生地を採用。思いのままに滑り、止めたい場所で素直に止めることができます。 。ソールにはソフトラバーを採用。抵抗感のないなめらかな滑り心地ながら適度に沈み込むことでトラッキングが安定し、優れたコントロール性能を発揮します。 。裏面はデスクにピタッと吸い付く驚異のグリップ力で、激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。側面のステッチを固く縫い上げ、サーフェス面より低くすることで乗り上げを防止。激しいプレイを繰り返してもほつれが出にくいよう仕上げました。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。 仕様表面特性:バランス 材質表面:ポリエステル、裏面:ポリウレタン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル 質量(g)約240(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.5 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極 指向性マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨 付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M) トラスコ品番836-3326 寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4 質量(kg)15.5 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570 バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84 電源(V)AC100 消費電力(W)380 モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60 質量(kg/セット)4.6 適合車種中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ 質量(kg)17.3 肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2 使用率(%)25 モーター(W)2500 回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850 切断能力(Φmm)75~360(65~350A) モーター電圧(V)単相200 切断幅(mm)のこ刃:2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。 旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。 付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。 インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし) 取付可能板厚(mm)10~37 寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420 材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工 材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトBLEビーコン
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。 通信方式BLE 仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms) 寸法(mm)直径39×H15.5 質量(g)約20 スイッチ1個(内部) センサー加速度・温度(内部) 通信方式BLE 使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。 動作環境-15~70℃ 防塵・防滴IP67 電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。 フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度) 電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。 アズワン品番64-0907-25
1セット(3個)
17,980 税込19,778
当日出荷

CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.51 取付方式ベース取り付け 使用温度範囲(℃)-35~70 シリーズYL40 定格電圧 DC V24(12 LED) 保護等級IP65 保存温度(℃)-40~70 相対湿度93%±3(40℃) 音色タイプ:電子 音量(dB)(max)108 色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001 トーン数32 適合バルブタイプLED灯
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)