4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なミネラル(9種類)、ビタミン(9種類)、アミノ酸(17種類)、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合。 天然有機の働きにより、有用微生物が活性化されて土壌中の菌類バランスが整い、土質が改善されます。 植物の生育に適した土壌環境では、根張りが良くなるので栄養吸収も効率よく行われ、丈夫に育ち、おいしい野菜・くだものを育てます。 有機特有の臭いは少なく、手軽に使えます。
用途野菜と果樹専用の液体肥料 適合作物野菜、果樹
1本(480mL)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ植物用万田酵素 セット品
植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです
セット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml 材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの) 寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212 容量(mL)【ストレートタイプ】900 質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300 容量(g)【粒状タイプ】300 適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。 適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生 使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L 関連資料(0.45MB) (0.54MB) 適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生 主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
1個(10L)
1,298 税込1,428
5日以内出荷