「万田31号」は、安心・安全な農業資材です。広島県に特殊肥料として届け出ており、有機JAS認定を受けている生産者も使用しています。
原材料には、41種類の厳選された素材(植物または植物由来)を使用。果実類(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル、ぶどう、山桃、柑橘など)・根菜類(ニンジン、ニンニクなど)・穀類(米、トウモロコシ、小麦、大豆など)・海藻類(コンブ、ワカメなど)などを微生物により3年以上、発酵・熟成させて製品化しています。
用途健苗育成・増収・品質向上(外観・品質)・障害回復・日持向上
適合作物(葉茎菜類)ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、アスパラなど、(根菜類)ダイコン、ニンジン、ゴボウなど、(果菜類)ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン、スイカ、カボチャなど、(穀類・豆類・イモ類)水稲、エダマメ、ダイズ、ジャガイモ、ヤマノイモ、サツマイモなど、(果樹)ミカン、リンゴ、ブドウ、イチヂク、(その他)花卉、観葉植物、その他
形状ペースト
関連資料(3.83MB)
三要素に加え植物に必要な鉄をはじめとした各種微量要素をバランスよく配合したオールマイティーな液体肥料です。特にリン酸、カリを強化し花付き、実付きや根張りを良くします。あらゆる植物に安心してお使いいただけます。
適合作物あらゆる植物
成分チッソN5、リン酸P12、カリK6
希釈倍率500~2000
登録保証77342
1本(1L)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです
セット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml
材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)
寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212
容量(mL)【ストレートタイプ】900
質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300
容量(g)【粒状タイプ】300
適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。
適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生
使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L
関連資料(0.45MB) (0.54MB)
適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生
主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
1個(10L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード