522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SST-200P ストロング万能鋏 ポータブル SK11 動画あり
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。 仕様板厚3幅広厚刃 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで 材質(キャップ)PP 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼(420J2) 材質(ハンドル)PP+TPR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。 寸法(mm)170×47×18 材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤) 全長(mm)170 質量(g)160
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210 刃長(mm)43 トラスコ品番222-2825 質量(g)220 呼びMU 切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 質量(g)187 刃長(mm)75 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。 仕様ラバー付グリップ タイプストレート 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番309-6220 質量(g)330 最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約200 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。 仕様ラバー付グリップ タイプカーブ 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。 寸法(mm)170×47×18 材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等 全長(mm)170 質量(g)160
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど 全長(mm)183 刃長(mm)50 質量(g)135 切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで 刃厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g)約250 切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
全長(mm)145 刃長(mm)44 トラスコ品番798-4880 材質(刃部)高炭素刃物鋼 質量(g)124 刃厚(mm)2.4 刃先直刃
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

強力万能はさみ ミニ モノタロウ 動画あり
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm)150 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 全長(mm)178 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)約66 刃厚(mm)2.3 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC53±2
1丁
859 税込945
当日出荷

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 全長(mm)205(先端キャップ除く) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USC-200 万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミ
RoHS
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

SST-250 ストロング万能鋏 SK11 動画あり
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。 切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂 寸法(mm)220×75×10 オレンジ/シルバー 質量(g)72 タイプ万能 刃長(mm)85 仕上電解研磨(梨地仕上げ)
1個
429 税込472
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155 刃長(mm)56 切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

手のひらサイズで使いやすい サビにくく硬くで強いステンレス製 滑りにくいラバーグリップ
用途薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板等の切断に 寸法(mm)145 全長(mm)145 本体質量(g)62 切断能力(mm)(薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板)0.3、(針金・アルミ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0 材質(グリップ)PP/TPR 材質(キャップ)ABS 材質(刃)ステンレス刃物鋼 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)145×80×14
1本
879 税込967
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
用途アルミ板・プラ板などの切断。 切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)50-54 材質(刃)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)53-55 材質(刃)SK-5 刃部加工ハードクロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サビにくいステンレス製! カーブ刃で紙や布の様なやわらかい素材も逃がさずカット。 スムーズな切断を補助するバネ付ハンドル。 細かいギザ刃対象物を逃がさずスムーズに切断! 頑丈な約2.3mmの刃厚。角度付き刃です。 切り進んで行くときもハンドルが邪魔にならない!
用途分別作業・不用品の裁断に。波板・ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。 箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・布・ビニール・水道ホース・革ベルトなど。 切断能力(mm)アルミ板:0.5まで/銅板:0.5まで/プラ板:1.2まで/皮革:4.0まで/ゴム板:4.0まで/アルミ線・銅線:Φ1.0まで/電気コード:5.0まで/生木小枝:Φ4.0まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SIGNET(シグネット)万能ハサミ
サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。 全長(mm)185 刃長(mm)50 質量(g)146 切断能力(アルミ線)3mm2 切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5 刃の厚さ(mm)4 切断能力(mm)鉄鋼0.8 皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。 全長(mm)170 刃長(mm)80 切断能力(mm)(生木)6 仕様ギザ刃 材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR 板厚(mm)2.5 使用目的園芸鋏
1個
699 税込769
当日出荷

使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210 刃長(mm)43 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.21 切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断 刃厚(mm)4.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サビに強いステンレス刃を使用
用途手工芸から菜園まで 全長(mm)175
1丁
599 税込659
当日出荷

SST-200PMG ストロング万能鋏 ポータブル SK11 動画あり
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。 サイズM 切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで 板厚(mm)3(幅広厚刃) 材質(キャップ)PP 硬度HRC(刃部)52-54 材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷