カードの受け部分がリクライニングするので、カードの角度が自由に調整できます。
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
仕様マグネット使用可
適合クリップ部約10mmまで
ちょっとしたご案内や、プライスカードの標示に最適です
テーブルなどに置くタイプのカード立てです
材質スチロール
幅(mm)35
高さ(mm)30
質量(g)7.2
奥行(mm)46
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
カードの受け部分がリクライニングするので、カードの角度が自由に調節できます。支える、鋏み止めするの二通りがあり大変便利です。
材質鉄×ニッケルメッキ
プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。
カードがしっかりはさめます。
ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。
ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。
材質オールステンレス
寸法(mm)(ベース)70×85
種別片面
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1450~2500
ベース寸法(mm)280×340
支柱(mm)約Φ18
材質スチール、アルミ、樹脂
セット内容スタンド×1、ポスターハンガー×1、両面テープ×2
質量(kg)約2.2
POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
仕様組立
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです!
店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
力を加えるだけで角度調節可能
材質スチールクロームメッキ
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
材質鋼板
色シルバー
汎用性の高いカラー無地カードです。
材質アクリル
関連キーワード