12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)200 質量(g)140 刃長(mm)55 切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0 材質(刃)ステンレス鋼材 アズワン品番64-2221-35
1丁
2,170 税込2,387
翌日出荷

厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ビニールなどが滑らないギザ加工仕上げのステンレス刃です。
用途家庭用です。 全長(mm)172 刃長(mm)55 仕様ギザ加工 トラスコ品番360-7526 質量(g)70 刃厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライ 動画あり
フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
ハンドルABS樹脂 材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。 全長(mm)200 刃長(mm)55 質量(g)140 先端形状刃先丸 刃厚(mm)3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用 全長(mm)150 質量(g)50 刃長(mm)55 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス
1丁
609 税込670
翌々日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)55 材質(刃)ステンレス
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

盆栽用万能鋏です。
全長(mm)220 刃長(mm)55 質量(kg)0.175
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm)約250 刃長(mm)約55 質量(g)約390 刃幅(mm)約25 (閉時) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 刃厚(mm)約5 (片側) 切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体)極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)大久保植木鋏
園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)180×105×15 全長(mm)180 ブラック/シルバー 質量(g)239 タイプ大久保植木鋏 刃長(mm)55 切断能力生木:10mm以下
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷