184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Y12J-13 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

呼び径(水栓)13 仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm)13 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


Y12J-20 万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
呼び20 シルバー 呼び径(mm)20 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Y16J-13 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32 シルバー ハンドル形状カギ式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JY16J-13 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用万能ホーム水栓
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13 仕様カギ:(P)R32 シルバー ハンドル形状カギ式 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13 シルバー ハンドルPR211F ハンドル形状十字ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
929 税込1,022
欠品中

呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓(凍結防止付)
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

JY125-13 ミニセラ万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ万能ホーム水栓
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状レバーハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個(1台)
10,800 税込11,880
翌日出荷

呼び径(mm)13 シルバー 規格JIS規格 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

呼び径(mm)13 仕様固定コマ シルバー ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式 シルバー 呼び径(mm)13 規格JIS規格 ハンドル形状首長カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷



一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-92
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2(W26山20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002 シルバー ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様節水固定コマ仕様、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-85
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷