201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷

PY127-64X-16 ジョインター万能ホームパイプ SANEI 動画あり
ジョインター用の吐水パイプ。
取付ねじW26山20 材質パイプ:黄銅 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
839 税込923
当日出荷

JY16J-13 共用万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13 仕様カギ:(P)R32 シルバー ハンドル形状カギ式 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-92
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 パイプはホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 固定コマ仕様になります。 整流器は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去等の対策を行ってください。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(万能ホーム水栓)です。 材質青銅、AES樹脂 ホワイト 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状十字ハンドル
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

仕様節水固定コマ仕様、JIS規格 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-85
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷


PY126-64X-16 散水用ホームパイプ SANEI 動画あり
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

Y12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Y12J-20 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Y16J-13 共用万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状レバー式ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13 シルバー ハンドルPR211F ハンドル形状十字ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1台)
10,800 税込11,880
翌日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002 シルバー ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
5,998 税込6,598
欠品中

吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13 シルバー 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
929 税込1,022
当日出荷

万能ホーム胴長水栓 SANEI 動画あり
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様固定コマ シルバー ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様送り座仕様、固定コマ仕様 シルバー ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2 レトロ 呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状十字ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 シルバー ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 関連資料(0.04MB)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷