色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び13
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
仕様固定コマ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
呼び径(水栓)13
仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色メタル
呼び径(mm)13
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状三角ハンドル
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)75
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20
材質パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
仕様節水固定コマ仕様、JIS規格
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-85
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
呼び径(mm)13
色シルバー
規格JIS規格
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
整流器付き(下吐水側除く)
接続口径RJ1/2
色レトロ
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状十字ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
エコ水栓用ケレップ内蔵で通常より水の出が抑えられる。主に一般家庭用。吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
内径12mm、15mmのホース用です。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20
トラスコ品番262-3561
高さ(mm)49
質量(g)110
適合コネクタNo567-101
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
呼び20
色シルバー
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クロスハンドルなので指掛かりがよく、回しやすい。水まわりをオシャレにしてくれます。
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドルPR211F
ハンドル形状十字ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13
仕様カギ:(P)R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個(1台)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
呼び径(mm)13
仕様固定コマ
色シルバー
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式
色シルバー
呼び径(mm)13
規格JIS規格
ハンドル形状首長カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状レバー式ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状三角ハンドル
仕様固定こま
色シルバー
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吐水口が回転するタイプ。
呼び径(mm)13
色シルバー
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
アズワン品番64-6488-92
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ