3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。 シート厚さ(mm)約0.35 仕様ハトメ付 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)縦18.8、横17.1 基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m) 引裂強度(N)縦131、横109 織り方スルーザー編み 引張強度(N/50mm)縦806、横663 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候、防水
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

#4000の超厚手タイプ! #3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。 更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。 耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。 長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 シート厚さ(mm)約0.33 厚さ#4000 材質ポリエチレン 種別スルーザー編み 形状折りたたみタイプ シルバー ハトメピッチ(mm)900 基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m) 織り方スルーザー編み ハトメ内径(mm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷