非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。
丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。
最長約60CMまで伸縮可能。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色透明
仕様ID・ICカード用 ハードケース
材質ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP
紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約60
グリーン購入法適合
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。
用途草刈り
柄長さ(mm)135
グリーン購入法適合
書類量に合わせて背幅が伸びます。
ユーザーにとって安心できるひもとじ仕様。背幅10CMまでとじることができます。
従来の樹脂性とじ具タイプより安価。丈夫な2枚貼り合わせ表紙タイプでは最も安い価格です。
樹脂性とじ具を使用していないので、焼却・再生が容易です。
書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます。
サイズA4-S
仕様つづりひも(3本)付き
材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)
幅(mm)220
タイプタテ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 234
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈り
グリーン購入法適合
関連キーワード