12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
1巻
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインに簡単に固定でき、カイトサーフィンやウェイクボードの際に簡単に撮影できます。完全に見えないケースで、驚くような三人称視点での撮影を容易にします。メタルフレームはX3を水平に固定し、カメラの回転を防ぎ、安定した高画質撮影を可能にします。直径1~8mmの丈夫なロープをサポート。
対応製品X3 寸法(mm)16×90×23 質量(g)74.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防鳥スピンアート 丸型 イノベックス(ダイオ化成) 動画あり
イノベックス(ダイオ化成)防鳥スピンアート 丸型
エコ商品
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

防鳥スピンアート ひし形 イノベックス(ダイオ化成) 動画あり
イノベックス(ダイオ化成)防鳥スピンアート ひし形
エコ商品
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。 レインボー RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

防鳥スピンアート ハート型 イノベックス(ダイオ化成) 動画あり
イノベックス(ダイオ化成)防鳥スピンアート ハート型
エコ商品
きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます
用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

丈夫な帆布を使用した国産の電工バケツです。バケツの上部と底部にはP輪を使用しています。持ち手は麻ロープを使用しています。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。 トラスコ品番215-8942 材質生地:6号帆布 持手:麻ロープ 高さ(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)350
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷