お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
有害液体を迅速に吸着できます。
軽量で取り扱いが容易です。
上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。
寸法(mm)400×600
質量(kg)5
材質(内部)液体吸着材(パーライト)
材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布
アズワン品番1-6525-01
吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60L
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード