材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理三価ホワイト
呼び寸法M21
厚さ(mm)3
外径(Φmm)37
材質S45C
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理三価ホワイト
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理三価ホワイト
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト
厚さt(mm)6
呼び寸法16
材質鉄(または標準)
外径(Φmm)32
厚さ(mm)2.6
表面処理三価ホワイト
呼び寸法W1-1/4
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ
厚さ(mm)4.5
タイプ三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類歯付き座金 内外歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
種類山座金(シボリワッシャー)
呼び径M6
寸法H(mm)4.8
表面処理三価ホワイト
1箱(300個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
次へ