船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用
材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト
材質(ガスケット)合成ゴム
サイズケーブルグランド:20
定格電圧(V)100
ワット数20
IP等級IP-56
灯数2
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチ付
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし
定格容量(A)50まで
電線口18mm (8SQケーブルまで)
1式
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5137100
質量(kg)0.17
周波数(Hz)50/60
定格500V 16/20A
使用電圧(V)100~130
保護等級IP56
色別Yellow
位置アース極:時計短針位置:4
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
仕様コードNo.:6114T1
材質合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)1.04
定格電圧(V)250
保護等級IP56
グローブ種別S90A
ソケットE26
適合電球最大:IL60W
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1812T
質量(kg)3.2
色マルセン記号:7.5BG7/2
角度(°)ふ仰:上向67/下向45
保護等級IP55
適合ランプBHRF300、500WH
旋回角度(°)360
1台
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
仕様コードNo.:6104T1
材質合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)1
定格電圧(V)250
保護等級IP56
グローブ種別S90A
ソケットE26
適合電球最大:IL60W
1台
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、
汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を
自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A)
質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4
周波数(Hz)基本:400
定格電圧(V)DC28
定格電流(A)15以下
塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0
使用電圧範囲(V)DC24~32
音圧(dB/m)130
型式承認番号4410
1式
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
防水接続BOX
3P端子台付き
規格品
グランド2ヶ所
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで
防水性IP56
電線口Φ14~16mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1813T
質量(kg)3.3
色マルセン記号:7.5BG7/2
角度(°)ふ仰:上向46/下向45
保護等級IP55
適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W
旋回角度(°)360
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
種類プラグ
定格電圧(V)250
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-3P
防水保護等級IP56
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。
5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、
操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。
また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。
仕様公称負荷インピーダンス:8Ω
付属品マイクロホン(MD-23S)×1個
質量(kg)0.85
出力(W)15
使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)
入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付
塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)
最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
規格品
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで
防水性IP56
電線口Φ14~16mm
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5135100
質量(kg)0.18
周波数(Hz)50/60
定格500V 16/20A
使用電圧(V)100~130
保護等級IP56
色別Yellow
位置アース極:時計短針位置:4
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。
構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。
シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。
ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。
減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A
質量(kg)2.55
定格電圧(V)24
角度(°)光柱:6
保護等級IP56
望遠鏡:倍率4
最大光度(cd)光柱:60000以上
適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
1セット
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。
メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、
腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。
また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%)
周波数(Hz)基本:650(±5%)
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2以下
塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5
使用電圧範囲(V)DC21~30
音圧(dB/m)115以上120未満
型式承認番号5171
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
電源(V)DC24
電力(W)60
光度(cd)230000
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード