3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

船舶商事IEC型防水レセプタクル
エコ商品
防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 定格電流(A)15/16 サイズグランドサイズ:20フリー ケーブルΦ9~15 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂 ガスケット合成ゴム 防水保護等級IP56 定格電流(A)15/16 質量(kg)0.65 サイズグランドサイズ:20フリー ケーブルΦ9~15 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)