25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式アナログ 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニュートン表示
種別ばね式手秤 検定なし、ニュートン併記目盛 ひょう量単位N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ばね式はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 エスコ品番EA715BA-20 目量(g)200 ひょう量単位kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

デジタル吊りはかり モノタロウ 動画あり
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.15~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 材質樹脂 タイプ取引証明以外用 電源単4乾電池×2本(別売) 精度±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(3.1MB) ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格検定なし
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95 高さ(mm)147 質量(g)166 奥行(mm)30 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg)0.05 目量(g)50 センサーロードセル方式 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ1 1863 ひょう量単位kg
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA715BA-30 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)377 種類ばね式天秤 ひょう量(kg)30 目量(g)500 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

ビクトリノックスゴルフツール BK
グリーンフォークやボールマーカー、アイアンの溝を掃除する機能など、ゴルフに必要な機能を一本にまとめました。 ナイフ、はさみを装備し、グリーンフォークやボールマーカー、アイアンの溝を掃除する機能など、ゴルフをプレイする時に必要な機能を一本にまとめました。デザインはスタイリッシュなスケルトン。サイズもコンパクトでホールラウンド時、手軽に携帯できます。10機能搭載。
長さ(mm)91 セット内容ラージブレード(大刃)、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、グリーンフォーク、ボールマーカー、ティーパンチ、グルーブクリーナー、せん抜き、つめやすり
1個
6,798 税込7,478
欠品中

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類吊はかり 表示形式アナログ ひょう量単位kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニュートン表示
目量(N)0.02 アズワン品番62-2077-07 ひょう量(N)2
1個
3,798 税込4,178
17日以内出荷

ビクトリノックスゴルフツール T
グリーンフォークやボールマーカー、アイアンの溝を掃除する機能など、ゴルフに必要な機能を一本にまとめました。 ナイフ、はさみを装備し、グリーンフォークやボールマーカー、アイアンの溝を掃除する機能など、ゴルフをプレイする時に必要な機能を一本にまとめました。デザインはスタイリッシュなスケルトン。サイズもコンパクトでホールラウンド時、手軽に携帯できます。10機能搭載。
長さ(mm)91 セット内容ラージブレード(大刃)、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、グリーンフォーク、ボールマーカー、ティーパンチ、グルーブクリーナー、せん抜き、つめやすり
1個
6,798 税込7,478
欠品中

水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個 材質ステンレス皿 質量(kg)約2.5 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~+40 分解能1/2000 機能オートパワーオフ機能付 表示形式デジタル 校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可 電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)85RH以下 計量皿形状角皿
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:200g●最小目盛値:2g●全長:289mm●コード番号:119-0164302 アズワン品番67-4835-53
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:5kg●最小目盛値:50g●全長:289mm●コード番号:119-0164312 アズワン品番67-4835-63
1個
3,098 税込3,408
13日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:30kg●最小目盛値:500g●全長:377mm●コード番号:119-0164310 アズワン品番67-4835-61
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:1kg●最小目盛値:10g●全長:289mm●コード番号:119-0164307 アズワン品番67-4835-58
1個
3,098 税込3,408
13日以内出荷

いつまでも正確なバネ式手ばかり 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行っています。
仕様●ひょう量:100kg●最小目盛値:1Kg●全長:525mm●コード番号:119-0164304 アズワン品番67-4835-55
1個
52,980 税込58,278
13日以内出荷