35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットと併用して2方向に分水。2方向への分水ができます。【ワンタッチ】トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(3ヶ必要)。ホースの着脱がワンタッチで可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぎ2方向へ分水 材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム 接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
479 税込527
当日出荷

コーナータップ 3個口 モノタロウ 動画あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性 プラグ形状スイングプラグ 材質ABS 質量(g)37 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2 形状平刃
1個
469 税込516
当日出荷

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
275 税込303
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンセントからの電源を3分配できます。 プラグがスイングする差込口省スペースタイプです。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状スイングプラグ コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付 コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.5×14×40.5 定格容量15A・125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-56
1個
1,730 税込1,903
当日出荷


接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511 質量(g)35 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入力端子3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷




フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3570 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-59
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3511 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3588 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3499 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 適合チューブ内径(Φmm)6~7 アズワン品番61-3537-51
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3502 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3537-52
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3596 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-61
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3481 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-50
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3561 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-58
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

日本人向けロックアウトシステム。ロックアウト導入時や入構教育の必需品。ロックアウトの成功は事前教育を行う事を行うかどうかで決まります。 iPaTトレーニングボードは作業者全員がロックアウトシステムを完全にマスターするための実践教育ボードです。 現場で実際に遮断しなければならない機器がボードに配置されており繰り返しトレーニングすることで遮断作業の確実性が高まります。 安全教育、新人研修、 入構教育、 安全道場等でお役立て下さい。ロックアウトを成功させる為の入り口として必須アイテムです。
用途ロックアウト教育用ボード。ロックアウト導入時や新入社員研修、外部作業者の入構教育等に活用ください。 セット内容電気関係:KEYスイッチ2種、押しボタン2種、ブレーカー1種、外部ハンドル1種、セーフティプラグ1種、非常停止ボタン1種、水・流体関係:ボールバルブ1種、ゲートバルブ1種、ガス関係:残圧バルブ三方弁1種 寸法(高さH×幅W)(mm)600×600 関連資料(33.49MB)
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷