129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナータップ 3個口 モノタロウ 動画あり
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性 プラグ形状スイングプラグ 材質ABS 質量(g)37 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
259 税込285
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付三角タップ2コ口
RoHS
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数2C コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。 電線長さ(m)0.5 イエロー 電線仕様-種別SVCT トラスコ品番368-6884 質量(kg)0.15 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2
1本
999 税込1,099
当日出荷

十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格電力(W)1500 コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ 容量(mL)500 材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン チューブ接続口径(Φmm)(外径)8 アズワン品番6-9726-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質一級ガラス材を使用しております。※他の規格も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアーの分配 種類ホース継手 形状ワイ 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)7(3口とも) 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
789 税込868
当日出荷

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3498 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

黒塗りハンマー差し。3ツ口。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)118 耐荷重(kg)1以内
1個
599 税込659
当日出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

プラグ形状2P コンセント形状2P エスコ品番EA940CD-8C コンセント個数3
1個
445 税込490
翌日出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から) 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)287 口数3 主管SPC-24 側管SPC-15
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコ
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,335 税込17,969
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC三口梨形フラスコ
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 主管SPC-19 側管SPC-15
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,453 税込26,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手荒れを軽減することを目的に開発された業務用ヘアケアシリーズ。
1個(3000mL)
2,698 税込2,968
3日以内出荷