3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合24/40
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)300
高さ(mm)180
管外径(Φmm)(中管)32、(側管)20
胴径(Φmm)93
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)50
中管透明共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ
容量(mL)500
材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)(外径)8
アズワン品番6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
容量(mL)500
高さ(mm)200
管外径(Φmm)(中管)34、(側管)20
胴径(Φmm)108
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)500
リム付きの三ツ口丸底フラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)100
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)5000
容量(mL)2000
高さ(mm)285
管外径(Φmm)(中管)48、(側管)28
胴径(Φmm)170
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
容量(mL)1000
高さ(mm)240
管外径(Φmm)(中管)40、(側管)25
胴径(Φmm)135
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
材質ほうけい酸ガラス-1
接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
材質ほうけい酸ガラス-1
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
種別三角フラスコ
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
種別三ツ口フラスコ
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)200
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)300
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)500
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)300
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)200
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)100
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
主管SPC-19
側管SPC-15
摺合仕様のスタンダードタイプ
種別多口型フラスコ
材質硼珪酸ガラス
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス3.3
摺合せ24/40
三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)25
摺合せ15/25・15/25
アズワン品番61-3627-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
20日以内出荷
三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)500
三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
容量(mL)2000
関連キーワード
1
2
次へ