カテゴリ

  • 機構部品(54)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)

「三和シャッターの取っ手」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディカルモジュールPRO ケルンメディカルモジュールPROケルン
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
コストダウンと機能性向上を両立しました。 取っ手が動線の障害にならない様にフラット式の引き手ハンドルを採用しました。 シャッターの鍵位置も使いやすい上部へ変更しました。
マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 横型) アイセルマシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 横型)アイセル
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
マシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 横型) アイセルマシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 横型)アイセル
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセルマシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型)アイセル
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
リペアカラースプレー エイベストリペアカラースプレーエイベスト
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ製樹脂サッシ・シャッターのリペア補修に!アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材専用のカラースプレーです。リペアカラースプレー初のシルバー&ゴールド汎用メタリックスプレーで、丁番や取っ手等の建築金物塗装に使える汎用メタリックカラーです。エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。
用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用内容量(mL)300主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
マシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 縦型) アイセルマシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 縦型)アイセル
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,331税込4,764
1個
4日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,871税込7,558
1個
4日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー1本表面仕上げバフ研磨No.CH545
密閉式アジャストハンドル  (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)密閉式アジャストハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
3,179税込3,497
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:T0230
ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,467税込13,714
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144
樹脂製フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:TAK60
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,858税込3,144特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面スナッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,615税込6,177
1個
5日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉付属品取付け板・受金具材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)550表面仕上げ焼付塗装(ブラック)番号:K240タキゲンコード2868
ケースハンドル錠GCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠GCシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠UCCシリーズGOAL(ゴール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど錠前空錠取手ケースハンドル
テイスウカート(シャッター)ダブル ケルンテイスウカート(シャッター)ダブルケルン
699,800税込769,780
1個
21日以内出荷
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2)材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)段数レール15段×2列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377
テイスウカート(シャッター)シングル ケルンテイスウカート(シャッター)シングルケルン
469,800税込516,780
1個
21日以内出荷
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)付属品テイスウトレー(S×2・M×4・L×1)材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)段数レール15段×1列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×600×1377
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)
7,646税込8,411
1個
4日以内出荷
ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)600表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 面付けハンドルTAKIGEN(タキゲン)
25,860税込28,446
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。 グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。 グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印もできます。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。)表面仕上げ鏡面バフ研磨T0230タキゲンコード60858
ステンレス 埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込みハンドルTAKIGEN(タキゲン)
21,362税込23,498
1個
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)表面仕上げバフ研磨
リセスドハンドル TAKIGEN(タキゲン)リセスドハンドルTAKIGEN(タキゲン)
23,611税込25,972
1個
4日以内出荷
パイプが露出しない為、扉の外観を損なわず今までのバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック内部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途大型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード901058
ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)TAKIGEN(タキゲン)
9,313税込10,244
1個
4日以内出荷
施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ワンタッチハンドルキャッチ用封印リング TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ用封印リングTAKIGEN(タキゲン)
90税込99
1個
4日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60811
大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,319税込3,651
1個
当日出荷から5日以内出荷
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,507税込15,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
大型リッドハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型リッドハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,160税込4,576
1個
4日以内出荷
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。 錠前とハンドルの一体構造です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途バス・特装車・リフトドア材質AES樹脂付属品キー2本ブラックタキゲンコード01631
フラッシュハンドル(2ポイント) TAKIGEN(タキゲン)フラッシュハンドル(2ポイント)TAKIGEN(タキゲン)
3,935税込4,329
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
リフトアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
オーバルハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,251税込4,676
1個
4日以内出荷
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア材質ポリカーボネイト(PC)付属品キー2本ブラックタキゲンコード01897
プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
大型面付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型面付ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けできます。 上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。 フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。 インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04212
防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,518税込1,670
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・専用止め金・大ナット質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
こびり付きにくい内面フッ素加工。 フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋! 中を確認できるガラス蓋付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂板厚(mm)2.6加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150
バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 パール金属バブシャッター ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋パール金属
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
こびり付きにくい内面フッ素加工。 フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋! 中を確認できるガラス蓋付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂板厚(mm)2.6加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150
大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)
15,867税込17,454
1個
4日以内出荷
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60616
ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)
12,930税込14,223
1個
4日以内出荷
錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げバフ研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら