ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コーティングワイヤー製
材質鉄+ポリコーティング仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で滅菌対応
管径(Φmm)【使用】15
棚高さ(mm)75
角穴(mm)16.5
材質ステンレス
材質ステンレスSUS304
架数25
適合試験管(Φmm)18
配列5×5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
金属表面に白色樹脂コーティング仕上を施した試験管立です。
適合試験管(Φmm)18
角穴(mm)47
材質SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)80
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
材質ステンレス(SUS304)
角穴(mm)11
棚高さ(mm)30
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS
幅(mm)167
高さ(mm)94
穴径(Φmm)19
奥行(mm)56
立て数(本)6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます
仕様使用胴径(mm):27
材質ステンレス
棚板高さ(mm)40
角穴(mm)29
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック
寸法(mm)300×215×110
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
適合試験管(Φmm)21
立て数(本)72
材質スチール(ポリコーティング)
寸法(mm)319×161×105
棚板高さ(mm)75
配列6×12
松吉医科器械コード10-2850-13
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード