外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ定尺角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプノーマルタイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード