用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
オリフィス径(Φmm)1
寸法B(mm)11
チューブ外径(Φmm)1.6
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
部品名称ホースカクニツプル
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.83MB)
図解NoSSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.34、SSA-α522 動力噴霧機(1)部品_No.4、SSA-G1010 薬液配管部品_No.7、SSA-G565 動力噴霧機(1)部品_No.4、SSA-G545 散布コック部品_No.10、SSA-Z601VT 動力噴霧機1部品_No.10、SSA-α522 散布コック,調圧弁.連動コック部品_No.10、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.17、SSA-Z601VT 調圧弁1部品_No.4、SSA-Z601VT 散布コック部品_No.7、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.4、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.18、SSA-Z601MAT 調圧弁1部品_No.4、SSA-G1020 薬液配管部品_No.5、SSA-G565 散布コック部品_No.10、SSA-G1010 散布切換配管・巻取器部品_No.15、SSA-Z601MAT 散布コック部品_No.7、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.10、SSA-G1020 散布切替配管部品_No.11、SSA-α520 散布コック部品_No.15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316
流体水、油、ガス等
タイプLポート
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS F316
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
形状竪形3方向
材質(本体)C3771
タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ステム)C3604
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)
耐圧(bar)1(最大)
部品名称バレルニツプル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.8MB)
図解NoSSA-Z601VT 調圧弁1部品_No.9、SSA-Z600MAT-1 散布コック部品_No.18、SSA-G1010 散布切換配管・巻取器部品_No.13、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.15、SSA-Z600V-1 散布コック部品_No.18、SSA-Z601VT 散布コック部品_No.5、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.16、SSA-Z600MA-1 散布コック部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機(1)部品_No.2、SSA-Z601MAT 調圧弁1部品_No.9、SSA-Z601MAT 散布コック部品_No.5、SSA-Z600VT-1 散布コック部品_No.18、SSA-α522 動力噴霧機(1)部品_No.2、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.2、SSA-G1020 散布切替配管部品_No.4
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.61MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.67MB)
図解NoSSA-Z601VT 連動コック部品_No.7、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.31、SSA-V1021CL 散布切替配管部品_No.27、SSA-α522 散布コック,調圧弁.連動コック部品_No.30、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.26、SSA-Z600V-1 連動コック部品_No.7、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.26、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.26、SSA-G1020 変速リンク部品_No.11、SSA-G1020 連動コック右部品_No.13、SSA-Z600V-1 変速レバー部品_No.21、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.41、SSA-Z600T 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.41、SSA-Z600VT 変速レバー部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 連動コック部品_No.7、SSA-Z600MA 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.41、SSA-G1010 オプション(2)(連動コック左)部品_No.13など
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード