用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316
流体水、油、ガス等
タイプLポート
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS F316
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
方式フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)
方式レデューストボア
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)
方式レデューストボア
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
関連キーワード