カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • ボールバルブ(4)
    • 電磁弁・電動弁(4)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • カクダイ(4)
  • ベン(2)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(6)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.98(9)
  • 1.96(6)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • 蝶形(1)
蝶形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三方弁」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCS ベン三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCSベン
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用保護構造防沫形(IP-54相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用最高使用圧力(MPa)0~1.0以下材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)適合流体水・油・空気周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格連続電圧変動許容範囲定格電圧±10%
黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】 ベン黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】ベン
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)カクダイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(止水機能つき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-35バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁 13 カクダイ三方ボール切替弁 13カクダイ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズKITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ KITZ(キッツ)青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズKITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら