20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS30-56TXA ラセンホース SANEI 動画あり
ホース長さ(m)1.6 仕様シャワーアダプターセット5付 材質ステンレス メッキ 材質(本体)ステンレス 取付ネジ径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PS30-570TXA-1.8 プラチナシャワーホース SANEI 動画あり
ホース長さ(m)1.8 付属品シャワーアダプター5個 材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール メッキ 取付ネジ径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シャワーホース SANEI 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーホース SANEI 動画あり
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質PVC樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PS30-860TXA-SC シャワーホース SANEI 動画あり
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 メッキ 取付ネジ径G1/2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャワーホース SANEI 動画あり
ホース長さ(m)2 付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質PVC樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用 適合(ホース径)11×16.5mmホース用 材質黄銅 ねじサイズG1/2
1個
619 税込681
当日出荷

シャワセット SANEI 動画あり
仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板 付属品シャワアダプターセット5付 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(mm)1600 止水スイッチなし
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS30-56TX ラセンホース SANEI 動画あり
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2 材質ステンレス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ) 動画あり
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PT25-7 シャワーアダプター SANEI 動画あり
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
549 税込604
当日出荷



ホース長さ(mm)1600 ねじ本体側ねじW24山20 適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他 ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径W24山20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS323-CTA-MW2 節水ストップシャワーセット SANEI 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


ホース長さ(mm)1600 付属品アダプター 材質樹脂 シルバー タイプなし 適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径G1/2、W24山20共用 ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-6493-27 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

関連カテゴリ