混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS、valve(環境配慮バルブ)
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口116°回転
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様
適合場所浴室
使用地区寒冷地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。
パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23-27
取付ピッチ(mm)203
取付ねじサイズPJ1/2
取付厚(mm)最大30・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
ボルト締め付け式のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ
厚さ(mm)5~30
規格JIS
首振角度(°)40
取付穴径(Φmm)35~40
吐水口120°回転
用途サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。パイプをカットして取付幅を調整
材質青銅
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40
止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)23-27
取付幅(mm)102
吐水口長さ(mm)85
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所洗面・トイレ
使用地区一般
厚さ(mm)5~30
タイプ泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
アズワン品番64-8573-34
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般
仕様逆止弁
付属品カートリッジ(JF-21ほか)
タイプ微細シャワー
呼び径(mm)13
ハンドル抗菌
機能エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)(水栓)37±2
吐水口長さ(mm)244
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用
タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵
呼び径13
ねじサイズPJ1/2
使用地区寒冷地
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード