43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 使用温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67
1個ほか
269 税込296
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 使用温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)6.5 保護等級IP67 機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
499 税込549
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 接続ねじG1/2 防水保護等級IP67
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 グレー 保護等級IP67 機能耐油/耐候/ハロゲンフリー 規格UL94V2
1個ほか
259 税込285
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 防水保護等級IP67
1個
549 税込604
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ 温度範囲(℃)-20~90 防水保護等級IP67
1個
659 税込725
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



三桂製作所ケイグランド用コネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 接続ねじPg21 寸法L2(mm)35 適合ケーブル外径(Φmm)8~12 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)30 難燃性UL94V2 質量(g/個)19 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
399 税込439
4日以内出荷

三桂製作所ケイグランド用コネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)7 接続ねじPg13.5 寸法L2(mm)37 適合ケーブル外径(Φmm)12~15 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)36 難燃性UL94V2 質量(g/個)23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
349 税込384
4日以内出荷


袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)








袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 寸法D(Φmm)30 接続ねじG1/2 防水保護等級IP67
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)