樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOの管端保護
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能耐振動
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)16.5
温度範囲(℃)-50~200
寸法L1(mm)8.1
寸法D(Φmm)18.2
寸法d(Φmm)8.5
質量(g/個)4
適合電線管ケイフレックス/10
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
寸法L1(mm)12
接続ねじCTC19
主材質ZDC2
防水保護等級IP66
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~90
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
関連キーワード
1
2
次へ