182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤアルミサブテーブル
エコ商品
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8 材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個 材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理 質量(kg)1.7 適合ボルト(メートルねじ)M8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター 材質硬鋼(S50C) 寸法(mm)65×25×31 質量(g)約270 仕上黒クローム
1個
55,800 税込61,380
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三次元測定用反射防止スプレー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)三次元測定用反射防止スプレー
3Dスキャナーで計測が難しかった、透明素材、光沢素材、黒色素材のスキャンを容易にします。微細な白色粉末(平均粒子径1.0μm)でレーザー光などの光の鏡面反射や透過・吸収を防ぐことにより、正確な測定が困難であった光沢面・透過面・黒色面の三次元測定を可能にします。速乾性で、塗布してから速やかに測定を行えます。乾燥後の塗膜はウエスなどで容易に除去できます。有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません。PRTR制度で指定されている化学物質を含みません。
用途3Dスキャナー計測の補助 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物に最適なクランプセットです。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2503 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
4日以内出荷

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤフレックスサポート
エコ商品
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個 材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)Φ88×H62 最大積載荷重(kg)1.5 ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I0~120°
1個
89,980 税込98,978
23日以内出荷

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤプラクランプセット
エコ商品
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジグ構築に必要な様々なパーツがセットとなっており、専用ジグの製作コストと保管場所が軽減できます。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。 非接触の画像測定にも使用できます。 様々なワークでご利用いただけます。 アルミ製のため軽量でジグの組立が容易です。 誰でも組立ができるシンプルな構造です。
材質A5056 質量(g)2434 表面処理アルマイト 適合ねじ径(Φmm)(並目)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。 材質花崗岩 寸法(mm)300×450×40 質量(kg)24 精度JIS00級 平面度(μm)2
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

ミスターマイスターLittleMilling-9用クランプセット(42点入)
エコ商品
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定 アズワン品番64-5177-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×300×300●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9627 アズワン品番67-5640-93
1枚
119,800 税込131,780
32日以内出荷

3次元測定機器、測定部品の洗浄、防錆が出来る精密測定機器専用ウエットタオル。11μ以下の潤滑被膜で定盤上の動きが一拭きで滑らかに2汚れ、ホコリ、指紋をまとめて手軽に除去(特殊不織布を使用)3測定機器、部品のメンテナスを手軽に。1枚で測定器の隅々まで拭けます
用途三次元測定機、ノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ等のほこり、指紋、汚れの除去 材質オレフィン系不織布 寸法(mm)150×240 主成分エタノール 容器寸法(Φ×mm)210×200
1個(250枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用アダプタ
エコ商品
スタイラス取付部ねじがM2のプローブにM3ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN813
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用アダプタ
エコ商品
スタイラス取付部ねじがM3のプローブにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN837
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラスツール
エコ商品
取付ねじM2、M3のスタイラス用脱着工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番153140
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラスナックル
エコ商品
スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番153142
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラスセンタ
エコ商品
5方向にスタイラスを取付けるためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN812
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):19×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9638 アズワン品番67-5640-97
1枚
439,800 税込483,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9640 アズワン品番67-5640-98
1枚
369,800 税込406,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9622 アズワン品番67-5640-96
1枚
199,800 税込219,780
32日以内出荷

QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7857 アズワン品番67-5641-11
1セット
129,800 税込142,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×450×450●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6368 アズワン品番67-5641-10
1枚
209,800 税込230,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。 三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。 ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9645 アズワン品番67-5640-95
1枚
239,800 税込263,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×300×300●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7863 アズワン品番67-5641-09
1枚
129,800 税込142,780
32日以内出荷

あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。 M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。 ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。 QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。 レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×150×150●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6377 アズワン品番67-5641-08
1枚
61,980 税込68,178
32日以内出荷

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 2本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚、M6 450mm×450mm の QuickLoad ベースプレート×2 枚から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×450×450●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×2、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、R-QLPC-13450450-12-6 M6QLR用プレート450mm×450mm×2●原産国:イギリス●コード番号:346-7862 アズワン品番67-5640-42
1セット
969,800 税込1,066,780
32日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-2R32.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN764
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス(MS3-1R12)
エコ商品
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)12 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ 材質(軸)超硬 材質(先端)ルビー 先端ボール径(mm)1 取付ネジ径3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABF414
1個
38,980 税込42,878
欠品中

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷