分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
仕様組立式
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ片袖3段タイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
キャスター固定車×2個、自在車×2個
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
有効寸法(高さ)(mm)230
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策あり
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)240
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りができます。
仕様組立式5輪タイプ片袖3段タイプ
トラスコ品番414-5046
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
横×高さ(mm)375×245(1段目~2段目棚間隔)/375×250(2段目~3段目棚間隔)
特性軽量
騒音対策サイレント仕様
有効寸法(幅)(mm)375
有効寸法(奥行)(mm)605
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が三段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。
仕様コボレ止め機能付
材質樹脂
色ブラック
タイプ片袖3段、ハンドル固定
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
サイズ小
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル片ハンドル式
外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り
騒音対策サイレント仕様
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
キャスター自在×2個、固定×2個
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)
種別3段固定片袖
タイプ三段式
キャスター自在×2個、固定×2個
騒音対策サイレント仕様
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無あり
使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)
棚間隔(mm)250
キャスター径(Φmm)125
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
仕様フットブレーキ付き
ブレーキフットブレーキ付き
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010
キャスター径(Φmm)130
自重(kg)47
積載均等耐荷重(kg)300
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010
キャスター径(Φmm)130
自重(kg)47
積載均等耐荷重(kg)300
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
仕様フットブレーキ付き
ブレーキフットブレーキ付き
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×510×961
キャスター径(Φmm)130
自重(kg)35.7
積載均等耐荷重(kg)250
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×510×961
キャスター径(Φmm)130
自重(kg)35.7
積載均等耐荷重(kg)250
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキ付き
ブレーキフットブレーキ付き
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046
キャスター径(Φmm)180
キャスター種類空気入りグレータイヤ付
自重(kg)49.7
積載均等耐荷重(kg)150
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
大径Φ125mmシズかるスーパーベアリング入りキャスターを使用。静かで軽く滑らかに走行して運搬効率を高めます。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×878
キャスター径(Φmm)125
自重(kg)25.4
積載均等耐荷重(kg)200
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046
キャスター径(Φmm)180
キャスター種類空気入りグレータイヤ付
自重(kg)49.7
積載均等耐荷重(kg)150
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
コボレ止め金網付き。長手方向の金網は両面共に着脱自在。大径Φ125mmシズかるスーパーベアリング入りキャスターを使用。静かで軽く滑らかに走行して運搬効率を高めます。
仕様フットブレーキ付き
ブレーキフットブレーキ付き
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1007
キャスター径(Φmm)125
自重(kg)33.8
積載均等耐荷重(kg)200
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
コボレ止め金網付き。長手方向の金網は両面共に着脱自在。大径Φ125mmシズかるスーパーベアリング入りキャスターを使用。静かで軽く滑らかに走行して運搬効率を高めます。
仕様フットブレーキなし
ブレーキフットブレーキなし
材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1007
キャスター径(Φmm)125
自重(kg)33.8
積載均等耐荷重(kg)200
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色シルバー
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
"type XA"3段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別3段固定片袖
材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
騒音対策サイレント仕様
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
関連キーワード